ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト ボルト吊専用型 ワイヤーアジャスター付
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
付属品
ワイヤーアジャスター付
全長(mm)
800~1700
質量(kg)
11.2
取付
ボルト吊専用型
消費電力(W)
91.6
電源
内蔵タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ1200×100
定格電圧(V)
100-242
本体
アルミ(白艶消)
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.5
光源寿命
(LED)40000時間
パネル
樹脂(ポリカーボネート乳白)
定格光束(Lm)
5640
調光の可否
否
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50646060
ERP7392WA
¥
241,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください