ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付
透明プリズムアクリルがモダンでエレガントなフォルムが空間を優美に光のアクセント演出します。
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
付属品
ワイヤーアジャスター付
全長(mm)
800~1700
質量(kg)
5.5
色
シルバー
消費電力(W)
77.1
電源
内蔵タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ750×76
定格電圧(V)
100-242
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
99.9
光源寿命
40000時間
グリーン購入法
適合
パネル
透明プリズムアクリル
定格光束(Lm)
7707
調光の可否
否
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50646200
ERP7496C
¥
99,800
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください