ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト AbitaExcel 灯体可動形
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】80
幅(mm)
1772
全長(mm)
622~1487
質量(kg)
7
消費電力(W)
30.4
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100-242
構造
灯体可動形
仕上
フレンジ:黒艶消
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
39.4
光源寿命
40000時間
定格光束(Lm)
1200
調光の可否
否
LED交換
不可
材質(灯具)
樹脂(ポリカーボネート透明消し)
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50646209
XRP6058B
¥
227,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください