ペンダントライト AbitaExcel

ペンダントライト AbitaExcel - ENDO(遠藤照明)
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85材質透明ポリカーボネート(黒)、乳白アクリル全長(mm)1200~1700質量(kg)1.7消費電力(W)9.5電源内蔵タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ300×95定格電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)57.8光源寿命40000時間定格光束(Lm)550調光の可否LED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50646035XRP6056B
41,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする