曜日別特売

ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付

ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付 - ENDO(遠藤照明)
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付材質セード:乳白リブアクリル全長(mm)800~1700タイプ乳白リブタイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242本体アルミ(白艶消)仕上白艶消色温度(K)3000光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否LED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50646130ERP7500W4.430.5Φ1535×(60)75.12292
178,000
119,800
131,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
50646139ERP7501W3.623.3Φ1155×(60)73.81719
121,000
81,980
90,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
50646148ERP7502W317.8Φ865×(60)69.41235
82,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする