ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト 本体
材質
グローブ:乳白ガラス
幅(mm)
Φ200
全長(mm)
400~1680
質量(kg)
1.2
LEDランプ
別売
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50646918
ERP7128BB
黒艶消
¥
14,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646927
ERP7128WB
オフホワイト艶消
¥
14,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください