ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体
外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。
全長(mm)
500~1700
質量(kg)
1.3
取付
フレンジタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ142×293
定格電圧(V)
100
仕上
白艶消
LEDランプ
別売
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
光源寿命
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50646735
ERP7493C
セード:アクリル(透明)
4.5
20000時間
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50646744
ERP7493A
セード:アクリル(ブルー/乳白)
8.2
40000時間
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
50646760
ERP7493T
セード:アクリル(オレンジ/乳白)
8.2
40000時間
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
50646769
ERP7493W
セード:アクリル(透明/乳白)
8.2
40000時間
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください