曜日別特売

ペンダントライト プラグタイプ 器具本体

ペンダントライト プラグタイプ 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。
外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。

全長(mm)1000~1700質量(kg)1.3取付プラグタイプ(コード収納)寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50646787ERP7494Aセード:アクリル(ブルー/乳白)8.240000時間
29,800
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50646778ERP7494Cセード:アクリル(透明)4.520000時間
29,800
取扱い終了
返品不可
50646796ERP7494Tセード:アクリル(オレンジ/乳白)8.240000時間
29,800
取扱い終了
返品不可
50646805ERP7494Wセード:アクリル(透明/乳白)8.240000時間
29,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする