ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト Disk75 器具本体
全長(mm)
300~1600
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
5.3
定格電圧(V)
100
仕上
黒艶消
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50647950
ERP7021B
Φ110×70
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647959
ERP7023B
Φ135×68
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください