ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト 器具本体
オランダ人デザイナーによるシンプルかつ巧妙に計算されたデザイン。天井の高さに合わせて簡単に調整することが可能です。
全長(mm)
700~1700
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
4.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ45×187
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
20000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
材質(灯具)
アルミダイキャスト
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50647968
ERP7419BA
黒艶消
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50647977
ERP7419SA
ニッケルメッキ
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647986
ERP7419WA
白艶消
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください