ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト本体
寸法(mm)
全長(1760)、巾90×高224
質量(kg)
0.3
取付
ダクトレール専用、プラグタイプ
仕上
シルバーメタリック
LEDランプ
別売
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50647024
ERP7133SA
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください