ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト Disk100 器具本体
材質
セード:乳白アクリル
全長(mm)
500~1700
質量(kg)
2.6
消費電力(W)
7.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ400×228
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50646480
ERP7505H
アルミ(グレー艶消)
¥
39,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646489
ERP7505W
アルミ(白艶消)
¥
39,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください