ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト 灯体可動形 器具本体
全長(mm)
800~1700
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ300×420
定格電圧(V)
100
構造
灯体可動形
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50646279
ERP7456BB
¥
32,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646288
ERP7456DB
¥
34,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください