ENDO(遠藤照明)
調光調色ペンダントライト 器具本体
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50646936
ERP7172MB
ホワイトブロンズメッキ/乳白消ガラス
400~1700
1.7
9.4
Φ280×157
¥
27,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646945
ERP7173MB
セード:乳白消ガラス
500~1700
1.5
8.2
Φ250×245
¥
28,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646954
ERP7174MB
セード:乳白消ガラス
600~1700
2.9
8.2
Φ350×340
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください