ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel 器具本体
天井や壁面にランダムや幾何学模様にレイアウトすることで、今までにない間接照明空間の演出が吸音パネルで可能に。
仕様
LEDユニット別売
寸法(mm)
(巾×高×出)600×472×144
質量(kg)
2
取付
面:壁天井取付可能
消費電力(W)
5.3
定格電圧(V)
100
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDユニットは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パネル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50645938
XRB1069H
ウレタン(シルバーグレー)
¥
60,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50645947
XRB1069T
ウレタン(オレンジ)
¥
60,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645956
XRB1069W
ウレタン(白)
¥
60,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください