ENDO(遠藤照明)
和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体
仕様
ハンドメイド
付属品
プルスイッチ
材質
セード:和紙(無地)
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649639
ERF2050NB
0.6
Φ270×765
¥
25,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50649648
ERF2051NB
0.4
Φ300×390
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください