ENDO(遠藤照明)
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体
付属品
コード・中間スイッチ
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649070
XRF3056UB
セード:布(黒/ゴールド)
3.4
¥103,000
¥
89,980
¥98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50649237
XRF3054CB
セード:布(オフホワイト)
3.3
¥66,500
¥
59,980
¥65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50649246
XRF3055KB
セード:布
4.8
¥68,500
¥
62,980
¥69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください