654 SITEF 3 PTFE配合シリコーングリース400g

654 SITEF 3 PTFE配合シリコーングリース400g - ORAPI

微粒子化したPTFEを含有したシリコーングリースで、従来のシリコーングリースが苦手とした潤滑性を向上。樹脂やゴムへの適合性が良く様々なOリングやパッキンに適合(シリコンゴムは不可)。樹脂×樹脂、樹脂×金属のギア潤滑にも最適。H1グレード品につき食品関連装置に最適。#3なので密閉性が高い。使用温度範囲が非常に広く、冷凍庫からオーブンまで幅広く使えます。

用途
Oリングやパッキンの潤滑・密閉・乾燥防止
樹脂×樹脂および樹脂×金属の潤滑
食品製造装置・医薬品製造装置・化粧品製造装置
電子部品の絶縁に
冷媒ガス関連の駆動部やバルブなど
真空装置
油圧・空圧装置
ポンプ類
仕様NSF:H1グレード半透明白色使用温度範囲(℃)-60~280ちょう度No.3滴点無し危険物の類別非危険物内容量1本(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
506529383654C4
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする