自社開発のスマートな「オートレベリング機能」を搭載。レベリング」を1回タップ。16点のオートレベリングを実現し、レベリングの時間を短縮します。
Magician X2は、マシンの設置工程を簡略化し、3ステップで設置できるようにしました。今回、エクストルーダーがクイックディスアセンブルエクストルーダーにアップグレードされました。
デュアルリードスクリューとデュアルモーター駆動により、Z軸の動きをより安定かつスムーズにし、印刷精度と安定性を向上させています。
特殊コーティングを施したPEIプラットフォームとバネ鋼板で密着性を高め、反りを防止し、印刷終了後にPEIを軽く折り曲げることでモデルを取り外すことができます。
より安定した正確な印刷を可能にする強力な押し出し力を持つダブルギアダイレクトエクストルーダーは、押し出し不足のリスクを大幅に軽減し、柔軟なフィラメントをサポートします。
フィラメント検出機能と再開機能により、予期せぬフィラメント切れや電源オフによる印刷失敗を回避し、フィラメントと時間を節約することができます。
Magician X2は、SDカード、USBメモリー、USBケーブルtype-Cでの印刷に対応しています。USB-Cポートに接続することで、オンラインプリントを実現することができます。