ドット迷彩ストレッチボンディングカーゴパンツ

ドット迷彩ストレッチボンディングカーゴパンツ - HOP-SCOT

表は動きやすいストレッチ素材とデザイン性の高いドット迷彩柄をチョイスし、裏には暖かく柔らかい起毛素材を採用。異なる2つの素材を張り合わせたボンディング仕様で保温性・快適性に優れる。さらに現場でアクティブに着こなせるようにデュポン社製テフロン(TM)加工を施し、高い撥水性・防汚性を備える。

用途防寒対策種別カーゴパンツ機能保温性・撥水性・防汚性・ストレッチ内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
506540409485迷彩グレーM768024.5
7,800
取扱い終了
506540499485迷彩グレーL768425.5
7,800
取扱い終了
506540589485迷彩グレーLL768826.75
7,800
取扱い終了
506540679485迷彩グレー3L749228
7,800
取扱い終了
506540769485迷彩ネイビーM768024.5
7,800
取扱い終了
506540859485迷彩ネイビーL768425.5
7,800
取扱い終了
506540949485迷彩ネイビーLL768826.75
7,800
取扱い終了
506541109485迷彩ネイビー3L749228
7,800
取扱い終了
506541199485迷彩カーキM768024.5
7,800
取扱い終了
506541289485迷彩カーキL768425.5
7,800
取扱い終了
506541379485迷彩カーキLL768826.75
7,800
取扱い終了
506541469485迷彩カーキ3L749228
7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする