袖なし不織布エプロン(10枚入)

袖なし不織布エプロン(10枚入) - アーテック[学校教材・教育玩具]袖なし不織布エプロン(10枚入) - アーテック[学校教材・教育玩具]袖なし不織布エプロン(10枚入) - アーテック[学校教材・教育玩具]

表面にポリエチレンコートをした袖なしタイプの不織布エプロン
表面にポリエチレンコートをしているので、多少の水、油をはじきます。

セット内容本体×10材質不織布:PP(20g)、幕:PE(18g)幅(cm)約60包装形態(1個)袋入り丈(cm)約93内容量1セット(10枚)
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5065440852458
オープン
900
990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする