アーテック[学校教材・教育玩具]
袖付き簡易エプロン 軽量タイプ 10枚組
使い捨てタイプの袖付きエプロン
防水性の高いPE製 介護での感染を防止する
セット内容
本体×10
材質
PE
袖丈(cm)
約55
着丈(cm)
約113
包装形態
(1個)袋入り
前幅(cm)
約73
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50654399
52446
オープン
¥
1,337
¥1,471
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください