曜日別特売

1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m)

1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m) - イチネンTASCO1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m) - イチネンTASCO1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m) - イチネンTASCO

挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ。
先端径…4.5mm
プローブ長…1m
<プローブ仕様>
曲げ角度…最大180°(新品時、プローブに曲げがない状態)
曲げ方向…1方向
防水性能…プローブケーブル、カメラ部:IP×7 相当、グリップ部:なし
カメラ画素数…30万画素(640×480)
視野角…90°
光源部…前方(白色LED)
操作ボタン…ブースト(明るさ感度アップ)、画像回転、プローブ操作
焦点距離…10~100mm
LEDライト照射…前方
作業・保管環境温度…-10~60℃
モニター接続ケーブル長…1.3m
<モニター仕様>
作業・保管環境温度…0~60℃
モニター接続ケーブル長…1.3m
防水性能…なし
液晶モニター…3.5 インチ TFT 解像度 320×240
デジタルズーム…1.5/2.0 倍表示
ホワイトバランス…固定
記録媒体…SD カード (SDHC)32GBまで 静止画 約10,000枚/GB 動画約30分/GB
記録形式…MPEG4 640×480 30FPS/ JPEG 640×480
AV 出力…NTSC / PAL
電源…単3アルカリ乾電池4本 動作時間 約4時間 モバイルバッテリーも使用可能
動作時間…約4時間
自動電源 OFF…5分 / 10分
録画タイマー…5分 / 10分 / 15分 / 20分 / 25分 / 30分
サイズ…275×123×55mm
質量…370g(電池含む470g)
附属品…SDカード、AVケーブル、USBケーブル、動作確認用電池

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50652335TA418MB-1M
164,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする