曜日別特売

ACデジタルクランプテスタ

ACデジタルクランプテスタ - イチネンTASCO

国際規格に準拠した安全設計IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V
最大測定電流AC1000A
測定範囲…交流電流 60/600/1000A(オートレンジ)
±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)
測定範囲…交流電圧60/600V(オートレンジ)
±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)
測定範囲…直流電圧60/600V(オートレンジ)
±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)
測定範囲…抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ(オートレンジ)
±1.0%rdg±5dgt(600Ω)±2.0%rdg±3dgt(6/60/600kΩ)±3.0%rdg±3dgt(6MΩ)±5.0%rdg±3dgt(40MΩ)
測定範囲…導通600Ω(90Ω以下でブザー鳴動)
被測定導体径…最大Φ33mm
適合規格…IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529、EN 50581(RoHS)
使用電池…単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2
連続使用時間…約170時間(NCV LED消灯時、R03使用時)(オートパワーセーブ約10分)
寸法・質量…204(L)×81(W)×36(D)mm/約230g(電池含む)
付属品…測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書

最大測定導体径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50652134TA451KA
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする