R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールド

R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールド - イチネンTASCO

対応冷媒…R448A、R449A、R404A
ボール弁式開閉バルブ
ゲージ取付ネジ…1/8″NPT
ホース接続ポート…1/4″フレア
圧力計・・・TA140NA 連成計・・・TA141NA
R448A、R449Aは非共沸冷媒のため液充填が絶対の条件となっています。
冷媒の状態をサイトグラスで確認が必要となります。適用―

対応冷媒種別R448A、R449A、R404A内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50652229TA124ZA-1
17,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする