旭エンジニアリング
緊急補修キット
リベアテープ(HT-25)、瞬間接着補修剤(QFGⅡ)、高速硬化型パテ(Fast Metal)3種類の商品を組み合わせた緊急補修キットです。
仕様
【可使時間】HT-25:数秒間/QFGⅡ:数秒間/Fast Metal:3分間
使用温度範囲(℃)
【断続】HT-25:ー65~260/QFGⅡ:ー55~95/Fast Metal:ー40~149、【連続】HT-25:ー45~200/QFGⅡ:ー55~95/Fast Metal:ー40~121
完全硬化時間
HT-25:24時間/QFGⅡ:1/Fast Metal:1時間
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
関連資料:
(0.16MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652825
ERK
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください