旭エンジニアリング
瞬間接着補修剤
幅広い用途に対応します。
鋼板・アルミ・ポリ塩化ビニール・アクリル樹脂・ポリカーボネート・クロロプレンゴム・エチレンプロビレンゴム・ABS樹脂など多くの素材の補修に。
完全硬化後は加工、塗装も可能です。
仕様
【可使時間】約10秒
使用温度範囲(℃)
-55~95
完全硬化時間
約24時間
危険等級
Ⅲ
耐圧(kg/cm
2
)
最大70(補修内容で異なります)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
関連資料:
(0.2MB)
注意
※陶器など染み込むような材質には接着できません。このような材質にご使用される場合、PRKをお勧めします。
※手などに付着した場合、決して無理に取ろうとせず、除光液(アセトン)などで溶かして取るか、40℃以上のお湯でもみほぐして下さい。
※使用後は必ず蓋を閉めて、横転せずに冷暗所で保管して下さい。
※PP・PEを接着される場合はプライマー(QP)をご使用下さい。
※シリコン・フッ素樹脂を接着させる場合はプライマー(QST)をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652834
QFGⅡ
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
瞬間接着剤 QFG?
参考になった