阪口製作所
00号火口アセチレン用
ねじ寸法
M6×1.0
使用ガス
アセチレン
酸素圧力(MPa)
0.15
圧力(MPa)
アセチレン:0.01
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
ガス消費量(L/h)
火口番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652588
WT-00 AC#10
作業:~0.16
10
10
¥
700
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652597
WT-00 AC#16
作業:0.16~0.25
16
16
¥
700
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652606
WT-00 AC#25
作業:0.25~0.4
25
25
¥
700
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652615
WT-00 AC#40
作業:0.4~0.5
40
40
¥
700
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください