阪口製作所
00号火口アセチレン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
板厚(mm)
作業:0.25~0.4
作業:0.16~0.25
¥399
作業:0.25~0.4
¥399
作業:0.4~0.5
¥399
作業:~0.16
¥399
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50652606
品番
WT-00 AC#25
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
板厚(mm)
作業:0.25~0.4
ガス消費量(L/h)
25
火口番号
25
仕様
酸素消費量:28
ねじ寸法
M6×1.0
使用ガス
アセチレン
酸素圧力(MPa)
0.15
圧力(MPa)
アセチレン:0.01