施設照明 LEDスクエアベースライト

施設照明 LEDスクエアベースライト - ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDスクエアベースライト - ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDスクエアベースライト - ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDスクエアベースライト - ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDスクエアベースライト - ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDスクエアベースライト - ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDスクエアベースライト - ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDスクエアベースライト - ENDO(遠藤照明)

FLAT BASEシリーズ
均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。
さらに高効率に
従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。

取付埋込タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ材質(枠)白艶消LED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
シリーズ
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50655607EFK9440W4.1300シリーズ19.75000昼白色
46,500
31,980
35,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
50655616EFK9441W4.1300シリーズ19.74000ナチュラルホワイト 白色
46,500
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
50655625EFK9443W4.1300シリーズ19.73000電球色
46,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50655634EFK9444W2.1200シリーズ13.75000昼白色
32,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50655650EFK9445W2.1200シリーズ13.74000ナチュラルホワイト 白色
32,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50655659EFK9447W2.1200シリーズ13.73000電球色
32,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50655668EFK9504W0.8150シリーズ7.65000昼白色
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50655677EFK9505W0.8150シリーズ7.64000ナチュラルホワイト 白色
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50655686EFK9506W0.8150シリーズ7.63000電球色
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする