曜日別特売

smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ プラグタイプ Fit専用

smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ プラグタイプ Fit専用 - ENDO(遠藤照明)
仕様Fit専用質量(kg)0.3取付ダクトレール取付専用型定格電圧(V)100無線LANIEEE802.11b/g内容量1台
注意
※壁付・床置き方向取付不可

※単体での使用できません。

※24時間電源供給を行ってください。

※定期的にコントローラよりゲートウェイの[時刻同期]を行ってください。

※ゲートウェイの再起動に壁スイッチを設置してください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50655467FX453B樹脂(黒艶消)
37,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50655476FX453W樹脂(白艶消)
37,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50655467FX453B54166476FX453BAFX453B Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ) ENDO(遠藤照明) 54166476Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ)ENDO(遠藤照明)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50655476FX453W54166485FX453WAFX453W Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ) ENDO(遠藤照明) 54166485Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ)ENDO(遠藤照明)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする