曜日別特売

smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ Fit Plus専用

smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ Fit Plus専用 - ENDO(遠藤照明)
用途屋内用仕様Fit Plus専用質量(kg)0.3定格電圧(V)100-242施工内容断熱施工不可埋込穴(Φmm)100無線LANIEEE802.11b/g内容量1台
注意
※単体での使用はできません。

※24時間電源供給を行ってください。

※1システムに12台まで接続可能です。

※1システムにつき1ルーター(市販)が必要です。別途ご用意ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50655415FX430B樹脂(黒艶消)
66,800
取扱い終了
返品不可
50655424FX430W樹脂(白艶消)
66,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする