曜日別特売

低圧用交直両用検電器(防水、LED付)

低圧用交直両用検電器(防水、LED付) - イチネンTASCO低圧用交直両用検電器(防水、LED付) - イチネンTASCO

LED照明…有り(オートパワーオフ機能)
使用電圧範囲…AC 50V~600V DC 12V~750V
動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上 発光: 赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能
防水性能…IPX4相当
全長・質量…141mm・約25g(電池除く)
使用電池…単4電池(R03/LR03)×1個
充電式電池は使用不可

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50658154TA457DD
7,400
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする