ハイブリッドヘッドライト

ハイブリッドヘッドライト - イチネンTASCO

充電式でも乾電池式でも使えるハイブリッドタイプ
サイズ…W60×H32×H46mm
質量…150g
明るさ… スポット:400ルーメン/ワイド強:600ルーメン/中:300ルーメン/弱:30ルーメン
連続使用可能時間… スポット:3時間/ワイド強:2時間/中:4時間/弱:30時間
充電差込口…Type-C
使用乾電池…単4乾電池×3本

使用電池単4乾電池×3本電源タイプ充電式/乾電池式明るさ(Lm)スポット:400/ワイド強:600/中:300/弱:30連続点灯時間(時間)スポット:3/ワイド強:2/中:4/弱:30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50658407TA940CC
9,110
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする