蛍光剤(0.89mlX6本)

蛍光剤(0.89mlX6本) - イチネンTASCO

冷凍機油量…~0.45L 封入冷媒量(目安)…~1.3kg
内容量(本数)…0.89mL(6本)
対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22
代表的な冷凍機油
・スニソGSシリーズ
対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A
代表的な冷凍機油
・ダイヤモンドフリーズMA32R
・ジグレスRB
・フレオールアルファ
・スニソSLシリーズ
対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22
代表的な冷凍機油
・バーレルフリーズ32S
対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a
代表的な冷凍機油
・ダフニーハーメチックPS ・ND-8
代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。

内容量1個(0.89mL×6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50659439TA434EN-1
11,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする