冷凍機油量…~7.5L 封入冷媒量(目安)…~11.0kg
内容量(本数)…15mL(6本)
対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22
代表的な冷凍機油
・スニソGSシリーズ
対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A
代表的な冷凍機油
・ダイヤモンドフリーズMA32R
・ジグレスRB
・フレオールアルファ
・スニソSLシリーズ
対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22
代表的な冷凍機油
・バーレルフリーズ32S
対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a
代表的な冷凍機油
・ダフニーハーメチックPS ・ND-8
代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。


