曜日別特売

ジンクプラスネオS

ジンクプラスネオS - 日新インダストリージンクプラスネオS - 日新インダストリージンクプラスネオS - 日新インダストリージンクプラスネオS - 日新インダストリージンクプラスネオS - 日新インダストリー

トルエン・キシレンを使用しないTXフリータイプでPRTR法に非該当な高濃度亜鉛末塗料です。
亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。
アクリル共重合樹脂を使用し上塗りが可能です。
乾燥塗膜中亜鉛末含有量90%でシルバー仕上りです。
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型ジンク塗料です

用途
亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。
めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。
鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。
鉄鋼材の長期防錆に。
環境対応が求められる作業現場に最適です
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてから、ご使用ください。振り動かしが不充分ですと、目詰まりの原因になります。
※使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。
※気温5℃以上、湿度85%以下。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50669765-1缶(20kg)20000mL
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50669774-1缶(0.1kg)100mL
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
50669790-1缶(1kg)1000mL
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
50669799-1缶(5kg)5000mL
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50669808-1缶(420mL)420mL
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする