曜日別特売

SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型

SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型 - 住友電工ハードメタル

独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。
DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。
90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。
鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。

用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様強断面加工・高硬度材勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※インサート座面をカッタ本体台座に密着させてから、インサート用皿ねじを推奨トルクで締め付けてください。
全30種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50674665XNMU060608PNER-H XCU25000.8XCU2500
24,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
50674674XNMU060608PNER-H XCK20000.8XCK2000
24,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
50674690XNMU060612PNER-H XCU25001.2XCU2500
24,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
50674699XNMU060612PNER-H XCK20001.2XCK2000
24,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
50674708XNMU060616PNER-H XCU25001.6XCU2500
24,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
50674717XNMU060616PNER-H XCK20001.6XCK2000
24,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
50675390XNMU060608PNER-H ACU25000.8ACU2500
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50675399XNMU060608PNER-H ACP1000.8ACP100
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50675408XNMU060608PNER-H ACP2000.8ACP200
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50675417XNMU060608PNER-H ACP3000.8ACP300
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50675426XNMU060608PNER-H ACK2000.8ACK200
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50675435XNMU060608PNER-H ACK3000.8ACK300
19,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
50675444XNMU060608PNER-H ACM2000.8ACM200
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50675460XNMU060608PNER-H ACM3000.8ACM300
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50675469XNMU060612PNER-H ACU25001.2ACU2500
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50675478XNMU060612PNER-H ACP1001.2ACP100
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50675487XNMU060612PNER-H ACP2001.2ACP200
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50675496XNMU060612PNER-H ACP3001.2ACP300
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50675505XNMU060612PNER-H ACK2001.2ACK200
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50675514XNMU060612PNER-H ACK3001.2ACK300
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50675530XNMU060612PNER-H ACM2001.2ACM200
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50675539XNMU060612PNER-H ACM3001.2ACM300
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50675548XNMU060616PNER-H ACU25001.6ACU2500
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50675557XNMU060616PNER-H ACP1001.6ACP100
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50675566XNMU060616PNER-H ACP2001.6ACP200
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50675575XNMU060616PNER-H ACP3001.6ACP300
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50675584XNMU060616PNER-H ACK2001.6ACK200
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50675600XNMU060616PNER-H ACK3001.6ACK300
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50675609XNMU060616PNER-H ACM2001.6ACM200
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50675618XNMU060616PNER-H ACM3001.6ACM300
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする