曜日別特売

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) - 住友電工ハードメタル

高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。
優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-20~-15ボルト径D3(mm)-内容量1台
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。カッタを選択する際、保持具取付サイズ(DCB)をご確認ください。
※本体Φ80、Φ100mmサイズのアーバへの締め付けには、JIS B1176「六角穴付きボルト」(Φ80→M12×30~35mm、Φ100→M16×40~45mm)をご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
高さ(mm)
穴径(Φmm)
ボス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50670350TSX13040RS30.240DCB:1633
55,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670359TSX13050RS40.340DCB:2241
65,100
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50670368TSX13063RS50.540DCB:2250
79,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
50670377TSX13080RS50.9250DCB:2755
90,300
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670386TSX13100RS61.3550DCB:3270
122,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670395TSX13125RS72.5563DCB:4080
137,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50670404TSX13160RS84.9763DCB:40130
141,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670420TSX13200RS126.263DCB:60160
263,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
50670429TSX13250RS149.3563DCB:60180
315,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
50670438TSX13315RS1616.4263DCB:60240
615,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする