曜日別特売

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック) - 住友電工ハードメタル

高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。
優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-23~-15ボルト径D3(mm)-内容量1台
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。カッタを選択する際、保持具取付サイズ(DCB)をご確認ください。
※本体Φ80、Φ100mmサイズのアーバへの締め付けには、JIS B1176「六角穴付きボルト」(Φ80→M12×30~35mm、Φ100→M16×40~45mm)をご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
高さ(mm)
穴径(Φmm)
ボス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50670684TSXF13040RS50.1840DCB:1633
65,400
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670700TSXF13050RS60.2940DCB:2241
70,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670709TSXF13063RS70.540DCB:2250
86,800
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670718TSXF13080RS80.9250DCB:2755
99,400
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670727TSXF13100RS101.3450DCB:3270
135,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50670736TSXF13125RS142.5863DCB:4080
175,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670745TSXF13160RS165.0863DCB:40130
214,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする