コジット
厚底 湯あがりスリッパ
さらりとした履き心地!湯あがりの足裏快適
用途
適応サイズ 23.0~25.0cm
材質
甲材:〈表側〉ナイロン〈中綿〉ポリエステル〈裏側〉ポリエステル、ポリウレタン、中敷:ポリエステル、綿、レーヨン、ナイロン 底材:塩化ビニル樹脂
質量(g)
約370
サイズ(cm)
23~25
靴タイプ
スリッパ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50669108
983955
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください