曜日別特売

生鮮食品用照明 生鮮タイプ

生鮮食品用照明 生鮮タイプ - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ
赤系食材の発色を際立たせるピンク光色。基本の光色はミックス光色<4000Kタイプ+3000Kタイプ>です。

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】95電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源色生鮮タイプ光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360演色指数(Ra)95調光の可否非調光LED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50667866ERS6297B0.41400タイプ10アルミダイキャスト(黒艶消)
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50667744ERS6280B14000タイプ37.4アルミダイキャスト(黒艶消)
53,500
取扱い終了
返品不可
50667760ERS6280W14000タイプ37.4アルミダイキャスト(白艶消)
53,500
取扱い終了
返品不可
50667769ERS6283B14000タイプ37.4アルミダイキャスト(黒艶消)
53,500
取扱い終了
返品不可
50667778ERS6283W14000タイプ37.4アルミダイキャスト(白艶消)
53,500
取扱い終了
返品不可
50667787ERS6286B14000タイプ37.4アルミダイキャスト(黒艶消)
53,500
取扱い終了
返品不可
50667796ERS6286W14000タイプ37.4アルミダイキャスト(白艶消)
53,500
取扱い終了
返品不可
50667805ERS6289B13000タイプ25.7アルミダイキャスト(黒艶消)
45,500
取扱い終了
返品不可
50667814ERS6289W13000タイプ25.7アルミダイキャスト(白艶消)
45,500
取扱い終了
返品不可
50667830ERS6292B13000タイプ25.7アルミダイキャスト(黒艶消)
45,500
取扱い終了
返品不可
50667839ERS6292W13000タイプ25.7アルミダイキャスト(白艶消)
45,500
取扱い終了
返品不可
50667848ERS6295B0.62400タイプ19.2アルミダイキャスト(黒艶消)
35,000
取扱い終了
返品不可
50667857ERS6295W0.62400タイプ19.2アルミダイキャスト(白艶消)
35,000
取扱い終了
返品不可
50667875ERS6297W0.41400タイプ10アルミダイキャスト(白艶消)
22,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50667866ERS6297B60441285EFS6297BERS6297B 生鮮食品用照明 1200TYPE ENDO(遠藤照明) 60441285生鮮食品用照明 1200TYPEENDO(遠藤照明)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする