曜日別特売

生鮮食品用照明 F300 デリカナチュラル

生鮮食品用照明 F300 デリカナチュラル - ENDO(遠藤照明)

Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
できたての温かさと美味しさを伝える
通常の電球色光源と違い、白や緑まで黄ばんで見えないよう調整された新しい光です。総菜やパンなど、焼き色はより香ばしそうに見せながら、ご飯やトレーのきれいな白さ、野菜のグリーンの新鮮さもしっかり再現。より美味しさを伝える演出を可能にします。
短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。

仕様LEDモジュール付質量(kg)1.2タイプF300タイプ消費電力(W)42.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)120色温度(K)3000光源色デリカナチュラル光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光調光の可否不可器具相当セラメタプレミアS70WLED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50665276ERS5990Bアルミダイキャスト(黒艶消)69.217(ビーム角17)中角配光2963
48,500
取扱い終了
返品不可
50665285ERS5990Wアルミダイキャスト(白艶消)69.217(ビーム角17)中角配光2963
48,500
取扱い終了
返品不可
50665294ERS5995Bアルミダイキャスト(黒艶消)74.322(ビーム角23)中角配光3182
48,500
取扱い終了
返品不可
50665310ERS5995Wアルミダイキャスト(白艶消)74.322(ビーム角23)中角配光3182
48,500
取扱い終了
返品不可
50665319ERS6000Bアルミダイキャスト(黒艶消)76.232(ビーム角35)広角配光3263
48,500
取扱い終了
返品不可
50665328ERS6000Wアルミダイキャスト(白艶消)76.232(ビーム角35)広角配光3263
48,500
取扱い終了
返品不可
50665337ERS6005Bアルミダイキャスト(黒艶消)70.917×35(ビーム角18×38)短形配光3036
48,500
取扱い終了
返品不可
50665346ERS6005Wアルミダイキャスト(白艶消)70.917×35(ビーム角18×38)短形配光3036
48,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする