生鮮食品用照明 F240 フレッシュD
Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
素材の香ばしさを引きたてる
総菜やパンの香ばしさを引き立てる新しい光色です。温かみのある光色の為、アツアツな焼き色の質感を引き立て食欲をそそり、食材の良さをしっかりと表現します。
短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)1.2
タイプF240タイプ
消費電力(W)37
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)120
色温度(K)3000
光源色フレッシュD
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光
調光の可否不可
器具相当HCI-T(高彩度タイプ)70W
LED交換不可
内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。