曜日別特売

施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体

施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 - ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 - ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 - ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 - ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 - ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 - ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 - ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

Linearシリーズ

仕様ユニット別売本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※ユニットは別売りです。

※給電コネクターは別売です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
L
連結
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50667385ERK9712W半埋込タイプ1200タイプ単体用
8,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667394ERK9713W半埋込タイプ1200タイプ連結中間用
8,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667410ERK9714W半埋込タイプ1200タイプ連結端用
8,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667419ERK9715W半埋込タイプ600タイプ連結端用
7,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667428ERK1011Wスリット埋込タイプ1200タイプ単体用
11,700
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667437ERK1012Wスリット埋込タイプ1200タイプ連結中間用
11,700
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667446ERK1013Wスリット埋込タイプ1200タイプ連結端用
11,700
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667455ERK1014Wスリット埋込タイプ600タイプ連結端用
11,200
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667464ERK1019W埋込解放タイプ1200タイプ単体用
8,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667480ERK1020W埋込解放タイプ1200タイプ連結中間用
8,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667498ERK1022W埋込解放タイプ600タイプ連結端用
7,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする