曜日別特売
ERK1012W 施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667437

 

ERK1012W 施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667437
ERK1012W 施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667437

施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体ERK1012W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は取付・連結・Lなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
取付
スリット埋込タイプ
連結
連結中間用
L
1200タイプ
注文コード
50667437
品番
ERK1012W
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

Linearシリーズ

取付
スリット埋込タイプ
L
1200タイプ
連結
連結中間用
仕様
ユニット別売
本体
アルミ(白)
適合コネクタ
給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※ユニットは別売りです。
※
※給電コネクターは別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする