曜日別特売

施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体

施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 - ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 - ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 - ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 - ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 - ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 - ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 - ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

Linearシリーズ

内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※ユニットは別売りです。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
仕様
本体
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50667254ERK1003W600タイプユニット別売アルミ(白)半埋込タイプ
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667270ERK1007W1200タイプユニット別売アルミ(白)スリット埋込タイプ
13,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667279ERK1008W1200タイプユニット別売アルミ(白)スリット埋込タイプ
13,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667288ERK1009W1200タイプユニット別売アルミ(白)スリット埋込タイプ
13,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667297ERK1010W600タイプユニット別売アルミ(白)スリット埋込タイプ
13,000
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667306ERK1015W1200タイプユニット別売アルミ(白)埋込開放タイプ
10,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667315ERK1016W1200タイプユニット別売アルミ(白)埋込開放タイプ
10,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667324ERK1017W1200タイプユニット別売アルミ(白)埋込開放タイプ
10,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667340ERK1018W600タイプユニット別売アルミ(白)埋込開放タイプ
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667349ERK1031W1200タイプユニット別売アルミ(白)埋込開放 深型タイプ
10,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667358ERK1032W1200タイプユニット別売アルミ(白)埋込開放 深型タイプ
10,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667367ERK1033W1200タイプユニット別売アルミ(白)埋込開放 深型タイプ
10,500
7,298
8,028(税込)
62日以内出荷
返品不可
50667376ERK1034W600タイプユニット別売アルミ(白)埋込開放 深型タイプ
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667507ERK9995W1200タイプエンドパーツ付、ユニット別売アルミ白直付/ブラケットタイプ(上下配光タイプ)
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667516ERK9996W1600タイプエンドパーツ付、ユニット別売アルミ白直付/ブラケットタイプ(上下配光タイプ)
26,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667525ERK1043B1200タイプユニット別売アルミ(黒)プラグタイプ
10,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667534ERK1043W1200タイプユニット別売アルミ(白)プラグタイプ
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50667245ERK1001W600タイプユニット別売アルミ(白)直付タイプ
6,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50667534ERK1043W69411295ERK1043WAERK1043W デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体 ENDO(遠藤照明) 69411295デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体ENDO(遠藤照明)1台
7,298
欠品中
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする