曜日別特売
ERK1010W 施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667297

 

ERK1010W 施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667297
ERK1010W 施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667297

施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
ユニット別売
取付
スリット埋込タイプ
連結
連結端用
注文コード
50667297
品番
ERK1010W
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

Linearシリーズ

取付
スリット埋込タイプ
L
600タイプ
本体
アルミ(白)
仕様
ユニット別売
埋込穴(Φmm)
65×635
連結
連結端用
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※ユニットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする