曜日別特売

施設照明 デザインベースライト リニア70

施設照明 デザインベースライト リニア70 - ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア70 - ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア70 - ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア70 - ENDO(遠藤照明)

Synca 無線調光 デザインベースライト
シームレスな光のラインを生み出すユニット構造
端部・側面まで発行するユニットを連結することで、空間と一体になるシームレスな光を実現します。さらにだ脱着・交換が可能なユニット構造が、安心のメンテナンス性を発揮します。

仕様ユニット:別売L600タイプ電圧(V)(対応)100~242本体アルミ(白)光源寿命(LED)40000時間連結連結端用内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※ユニットは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
埋め込み深さ(mm)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50664935ERK1076W埋込/半埋込タイプ4685×635
8,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
50664944ERK1077W埋込/埋込開放タイプ67110×635
8,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする