曜日別特売
ERK1076W 施設照明 デザインベースライト リニア70 ENDO(遠藤照明) 50664935

 

ERK1076W 施設照明 デザインベースライト リニア70 ENDO(遠藤照明) 50664935
ERK1076W 施設照明 デザインベースライト リニア70 ENDO(遠藤照明) 50664935

施設照明 デザインベースライト リニア70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
取付
埋込/半埋込タイプ
注文コード
50664935
品番
ERK1076W
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

Synca 無線調光 デザインベースライト
シームレスな光のラインを生み出すユニット構造
端部・側面まで発行するユニットを連結することで、空間と一体になるシームレスな光を実現します。さらにだ脱着・交換が可能なユニット構造が、安心のメンテナンス性を発揮します。

取付
埋込/半埋込タイプ
埋め込み深さ(mm)
46
埋込穴(Φmm)
85×635
仕様
ユニット:別売
L
600タイプ
電圧(V)
(対応)100~242
本体
アルミ(白)
光源寿命
(LED)40000時間
連結
連結端用
エコロジー商品
省エネ
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※ユニットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする